東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの ズボン クリーンウェア
クリーンパンツ 白 JA351B-01
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(1枚)
注文コード
38697366
品番
JA351B-01 3L
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア。ウエスト後ろ半ゴム絞りベルトループ付、前ファスナー、透け防止の腰裏付女性用パンツ。
色
白
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
68〜82
ズボン丈(cm)
105
使用環境
クラス100000
アズワン品番
61-0093-83