東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの ズボン クリーンウェア
クリーンパンツ JE356A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本(1枚)
注文コード
38697418
品番
JE356A-01 LL
参考基準価格(税別)
¥4,960
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア。ウエスト総ゴム絞り、前ファスナー付の男性用パンツ。
色
白
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
68〜110
ズボン丈(cm)
109
アズワン品番
61-0093-88
使用環境
クラス100000