東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの ズボン クリーンウェア
クリーンパンツ JE357B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本(1枚)
注文コード
38697524
品番
JE357B-01 L
参考基準価格(税別)
¥5,630
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア。ウエスト総ゴム絞り、透け防止の腰裏付女性用パンツ。
色
白
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
56〜98
ズボン丈(cm)
100
アズワン品番
61-0093-99
使用環境
クラス100000