イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの テンションレバー
TL-N テンションレバー(オネジ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38698003
品番
TL10×30N
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,521
販売価格(税別)
¥
3,201
バスケットに入れる
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
寸法A(mm)
87
寸法B1(mm)
58
寸法C(Φmm)
24
寸法D(mm)
44
寸法E(mm)
49
寸法F(Φmm)
10
寸法G(Φmm)
25
寸法H(Φmm)
16
寸法J1(mm)
4
寸法K(mm)
M10×1.5
寸法M(mm)
30
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
30
回し半径(mm)
87
材質(本体)
SUM22L
歯数
22
質量(g)
180