イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの テンションレバー
TL-N テンションレバー(オネジ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38698116
品番
TL20×40N
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,295
販売価格(税別)
¥
5,723
バスケットに入れる
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
寸法A(mm)
128
寸法B1(mm)
89
寸法C(Φmm)
41
寸法D(mm)
67
寸法E(mm)
75
寸法F(Φmm)
13
寸法G(Φmm)
32
寸法H(Φmm)
30
寸法J1(mm)
6
寸法K(mm)
M20×2.5
寸法M(mm)
40
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M20
取付長(mm)
40
回し半径(mm)
128
材質(本体)
SUM22L
歯数
36
質量(g)
850