イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの テンションレバー
TL-N テンションレバー(オネジ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
30
注文コード
38698143
品番
TL10×30N-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
取付穴径・取付長
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
寸法A(mm)
87
寸法B1(mm)
58
寸法C(Φmm)
24
寸法D(mm)
44
寸法E(mm)
49
寸法F(Φmm)
10
寸法G(Φmm)
25
寸法H(Φmm)
16
寸法J1(mm)
4
寸法K(mm)
M10×1.5
寸法M(mm)
30
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
30
回し半径(mm)
87
材質(本体)
SUS303
歯数
22
質量(g)
180