東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンワイパー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ポリエステルワイパー
ミクロスターワイパー FZシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
38698845
品番
FZ802C-01 FREE
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
クリーンルーム用ワイパー。ポリエステル/ナイロン50%の超極細繊維使用のワイパーです。
仕様
裁断面処理:三巻き縫製
材質
ポリエステル/ナイロン
色
白
サイズ(cm)
31×31cm
アズワン品番
61-0095-88