※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCL05 KCL・KCL-SUS カムレバー イマオコーポレーション 38698956 KCL05 KCL・KCL-SUS カムレバー イマオコーポレーション 38698956

KCL・KCL-SUS カムレバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M5 取付部めねじ 取付長(mm)- 注文コード38698956 品番KCL05
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,559
販売価格(税別)
1,417
この商品は取付穴径・取付部・取付長など46種類から選べます 他の種類を見る

一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。
RoHS指令適合製品です。

取付部めねじ 寸法A(mm)70.4(±1) 寸法B(mm)22 寸法C(Φmm)18 寸法D(mm)15 寸法E(mm)21.5 寸法F(mm)14.5 寸法G(mm)79.2 寸法H(mm)9 寸法J(mm)1.2 寸法K(mm)3 寸法L(mm)M5×0.8 寸法M(mm)- 種類カムレバー 形状L字形 取付穴径(mm)M5 取付長(mm)- 回し半径(mm)21.5 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)29 RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)120 クランプ力(N)4000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38699035
2019-03-07
用途:
三脚の収縮ロックに使用
有限会社ヒビック 様

テレビ撮影用三脚の足の部分の収縮ロックがねじ式なので回して緩めるのに時間が掛かりますが、これを取り付ける事により、ワンタッチで緩むためとてもスピーデイーに作業できます。良い物を購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする