ESD対策防塵ツナギ服 FG153C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38699003 品番 FG153C-01 3L
参考基準価格(税別)¥10,130 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

導電糸を格子型に編み込んだ高制電性防塵素材を使用しています。クラス100対応サイドファスナー袖口・裾口二重構造

ホワイト サイズ3L 股下(cm)76 ウエスト(cm)91〜112 総丈(cm)177 使用環境クラス100 バスト(cm)124 裄丈(cm)88 アズワン品番62-6243-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする