東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの つなぎ クリーンウェア
ESD対策防塵ツナギ服 FG153C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38699037
品番
FG153C-02 M
参考基準価格(税別)
¥10,130
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
導電糸を格子型に編み込んだ高制電性防塵素材を使用しています。クラス100対応サイドファスナー袖口・裾口二重構造
色
ブルー
サイズ
M
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
76〜100
総丈(cm)
159
使用環境
クラス100
バスト(cm)
112
裄丈(cm)
82
アズワン品番
62-6243-85