取付部おねじ
寸法A(mm)96(±1)
寸法B(mm)28.5
寸法C(Φmm)27
寸法D(mm)24
寸法E(mm)33.2
寸法F(mm)18
寸法G(mm)108
寸法H(mm)11
寸法J(mm)1.5
寸法K(mm)5
寸法L(mm)M10×1.5
寸法M(mm)25
種類カムレバー
形状L字形
取付穴径(mm)M10
取付長(mm)25
回し半径(mm)33.2
材質(本体)アルミダイカスト
色黒
質量(g)112
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)350
クランプ力(N)8000