ESD対策防塵ツナギ服 FG154C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38699125 品番 FG154C-01 3L
参考基準価格(税別)¥9,370 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

導電糸を格子型に編み込んだ高制電性防塵素材を使用しています。クラス100対応センターファスナー右太腿にアウトポケット付

ホワイト サイズ3L 股下(cm)81 ウエスト(cm)88〜114 使用環境クラス100 総丈(cm)180 バスト(cm)128 裄丈(cm)90 アズワン品番62-6243-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする