ユニテール
ボトルブラシ 320×Φ70mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38699265
品番
HG8906
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
直径70ミリのソフト毛ボトルブラシ。衛生的な一体成形加工のボトルブラシです。
仕様
毛質:ミディアム
材質
ナイロン毛(NYL)
質量(g)
50
外形寸法(mm)
全長320×直径Φ70
線径(Φmm)
0.4
耐熱温度(℃)
130
アズワン品番
62-2970-58