ユニテール
フロアブルーム ソフト 230×35mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38699326
品番
HG859
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
粉や微細なパウダー等もきれいにはき取るソフトブラシです。
付属品
専用ハンドル付(1090~2000伸縮メタルハンドル付)
仕様
毛質:ソフト
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
710
外形寸法(mm)
幅230×奥行35
線径(Φmm)
0.25
毛丈(mm)
80
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2971-80