RL ラチェットレバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38699525 品番 RL150S
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥25,288
販売価格(税別)
22,989

正逆両方向に働く強力ラチェットレバー。
狭い場所での作業に威力を発揮します。

寸法A(mm)150 寸法B(mm)15.5 寸法C(Φmm)36 寸法D(Φmm)22 寸法E(mm)31 寸法F(mm)3 寸法G(mm)48 寸法H(Φmm)17 寸法J(Φmm)22 寸法K(mm)- 寸法L(Φmm)- 寸法M(mm)- 寸法N(mm)- 寸法P(mm)12(H11) 寸法R(mm)16.05 種類ラチェットレバー 形状L字形 取付部角穴 取付穴径(mm)□12 回し半径(mm)150 材質(本体)SCM421 歯数7 質量(g)460

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする