ユニテール
金属検出システムブラシ スクラブブラシ HGシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38699694
品番
HG018
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
小型で使い易いデザインに洗浄力のあるポリエステル毛。金属検出機対応のベーシックモデルです。
材質
ポリエステル毛(PBT)
仕様
毛質:ハード、品質:Basic
質量(g)
120
外形寸法(mm)
全長165×幅46
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
25
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2969-28