ユニテール
金属検出システムブラシ用ハンドル シリンダーブラシ HGシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38699773
品番
HG87159
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
金属検出機対応。長さ650mmの金属検出機対応ハンドル。軽くて使い易くダブルロック式で大変丈夫です。
仕様
品質:Premium
材質
アルミ
質量(g)
230
外形寸法(mm)
全長650
アズワン品番
62-2969-36