ユニテール
金属検出システムブラシ カッターブラシ/ジョイントブラシ HGシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38699843
品番
HG83929
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
金属検出機対応。機械や部品の狭い箇所に効果的なスリムボディーに金属検出機対応機能を備えた小型万能ブラシです。
材質
ポリエステル毛(PBT)
仕様
毛質:ハード、品質:Premium
質量(g)
30
外形寸法(mm)
全長225×幅10
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
30
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2969-43