No.9300 ネットスポンジ ポリエステル ユニテール 38700516

ネットスポンジ ポリエステル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード38700516品番No.9300
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

異物混入防止スポンジ

材質ポリエステル(PBT)質量(g)18外形寸法(mm)全長160×幅80×厚さ20硬さミディアムアズワン品番62-2970-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする