曜日別特売
HG8920 パイプブラシ HGシリーズ ユニテール 38700805

パイプブラシ HGシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード38700805品番HG8920
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

内径98mm用パイプ洗浄ブラシです。

材質ブラシ:ポリエステル毛(PBT)、ハンドル:ポリプロピレン仕様毛質:ハード質量(g)220外形寸法(mm)全長380×直径Φ98線径(Φmm)0.5耐熱温度(℃)140アズワン品番62-2970-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする