※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニテール
ジョイントチューブブラシ Φ60mm TA5260シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
青
白
赤
青
緑
黄
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38700909
品番
TA5260
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ブラシと柄を組み合わせて使うパイプブラシ
色
青
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
32
外形寸法(mm)
全長150×直径Φ60
線径(Φmm)
0.4
毛丈(mm)
25
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
62-2970-62