※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニテール
ジョイントチューブブラシ Φ35mm TA5235シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
黄
白
赤
青
緑
黄
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38701024
品番
TA5235
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ブラシと柄を組み合わせて使うパイプブラシ
色
黄
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
24
外形寸法(mm)
全長150×直径Φ35
線径(Φmm)
0.4
毛丈(mm)
16
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
62-2970-74