イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの クロスノブ(十字ノブ)
CK クロスノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
取付部
下穴
注文コード
38701047
品番
CK80C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
取付長・取付部
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
FC200
質量(g)
550
種類
十字形
寸法H(mm)
-
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
28
寸法B(mm)
50
取付部
下穴
寸法K(mm)
-
寸法C(Φmm)
35
寸法A(Φmm)
80
寸法E(Φmm)
5
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
粉体焼付塗装
材質(取付部)
FC200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38701047
CK80C
37123843
CK80C
クロスノブ
イマオコーポレーション
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました。