イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの クロスノブ(十字ノブ)
CK クロスノブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付長(mm)
36
取付部
精度穴
注文コード
38701101
品番
CK100R
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
取付長・取付部
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
FC200
質量(g)
900
種類
十字形
寸法H(mm)
36
寸法D(mm)
36
寸法B(mm)
63
取付部
精度穴
寸法K(mm)
-
寸法C(Φmm)
42
寸法A(Φmm)
100
寸法G(Φmm)
20(H8)
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
粉体焼付塗装
取付長(mm)
36
材質(取付部)
FC200