CK クロスノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 取付長(mm)22 取付部めねじ 注文コード38701135 品番CK63T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥820
この商品は取付長・取付部など15種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)FC200 質量(g)240 種類十字形 寸法H(mm)- 寸法D(mm)23 寸法B(mm)40 取付部めねじ 寸法K(mm)22 寸法C(Φmm)26 寸法A(Φmm)63 色(本体)ブラック ねじの呼びM12 表面処理(本体)粉体焼付塗装 寸法JM12×1.75 取付長(mm)22 材質(取付部)FC200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38701135 CK63T 37123825 CK63T クロスノブ イマオコーポレーション クロスノブ イマオコーポレーション 1個 799 税込879 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする