HG8721 フロアブルーム M HG8721シリーズ ユニテール 38701356

HG8721 フロアブルーム M HG8721シリーズ ユニテール 38701356
HG8721 フロアブルーム M HG8721シリーズ ユニテール 38701356

フロアブルーム M HG8721シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード38701356品番HG8721
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

中型サイズの床用ブルーム。幅300mmの中型ソフトフロアーブラシです。

仕様毛質:ソフト材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)475外形寸法(mm)幅300x奥行70線径(Φmm)0.25毛丈(mm)50耐熱温度(℃)140アズワン品番62-2971-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする