ユニテール
フロアブルーム M HG8721シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
緑
白
赤
青
緑
黄
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38701365
品番
HG8721
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
中型サイズの床用ブルーム。幅300mmの中型ソフトフロアーブラシです。
色
緑
仕様
毛質:ソフト
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
475
外形寸法(mm)
幅300x奥行70
線径(Φmm)
0.25
毛丈(mm)
50
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2971-10