ユニテール
HG849用スペアブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
青
白
赤
青
緑
黄
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38702004
品番
HG839
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
HG849用スペアブラシ
色
青
仕様
毛質:ソフト
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
570
外形寸法(mm)
幅230×奥行35
線径(Φmm)
0.25
毛丈(mm)
75~80
機能
HG849用スペアブラシ
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2971-77