EK エンプラノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM10 取付部おねじ(段付) 寸法A(Φmm)50 注文コード38703113 品番EK50×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥570
この商品はねじの呼び・取付部・寸法Aなど36種類から選べます 他の種類を見る

EK-REK-R-SUS(リーマ穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

材質(本体)ポリアミド 質量(g)78 種類六角形 寸法F(mm)50 寸法D(Φmm)22 寸法B(mm)32 寸法C(mm)17 取付部おねじ(段付) 寸法K(mm)- 寸法A(Φmm)50 寸法EM10×1.5 ねじの呼びM10 取付長(mm)50 材質(取付部)SS400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38703113 EK50×50 02036413 EK50X50 エンプラノブ イマオコーポレーション エンプラノブ イマオコーポレーション 1個 779 税込857 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする