イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
TLK タップドロブノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38704154
品番
TLK50A
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,239
販売価格(税別)
¥
1,126
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
50
寸法B(mm)
34
寸法C(Φmm)
25
寸法D(mm)
15
寸法E(Φmm)
16
寸法F(mm)
22
寸法H(mm)
1.5
寸法J(Φmm)
13
ねじの呼び
M12
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付長(mm)
22
取付部
めねじ
質量(g)
55
種類
五角形
寸法G
M12×1.75
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ