イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
TLK タップドロブノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M12
取付長(mm)
26
注文コード
38704172
品番
TLK60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
60
寸法B(mm)
38
寸法C(Φmm)
27
寸法D(mm)
18
寸法E(Φmm)
17
寸法F(mm)
26
寸法H(mm)
1.5
寸法J(Φmm)
15
ねじの呼び
M12
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付長(mm)
26
取付部
めねじ
質量(g)
90
種類
五角形
寸法G
M12×1.75
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ