イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
TLK タップドロブノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M12
取付長(mm)
26
注文コード
38704181
品番
TLK70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
70
寸法B(mm)
45
寸法C(Φmm)
30
寸法D(mm)
21
寸法E(Φmm)
17
寸法F(mm)
26
寸法H(mm)
1.5
寸法J(Φmm)
17
ねじの呼び
M12
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付長(mm)
26
取付部
めねじ
質量(g)
125
種類
五角形
寸法G
M12×1.75
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38704181
TLK70
02035957
TLK70
タップドロブノブ
イマオコーポレーション
1個
¥
1,690
税込
¥
1,859
注文コードが変更になりました。