イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
TLK タップドロブノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38704197
品番
TLK85
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,881
販売価格(税別)
¥
2,619
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
85
寸法B(mm)
56
寸法C(Φmm)
35
寸法D(mm)
32
寸法E(Φmm)
24
寸法F(mm)
35
寸法H(mm)
2
寸法J(Φmm)
18
ねじの呼び
M16
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付長(mm)
35
取付部
めねじ
質量(g)
210
種類
五角形
寸法G
M16×2
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ