イマオコーポレーション
EWN エルゴウイングナット(オネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
16
注文コード
38704985
品番
EWN48×16-BR
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥492
販売価格(税別)
¥
447
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)
ポリアミド
質量(g)
11
種類
ウイング形
寸法A(mm)
47
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
5.5
寸法B(mm)
24
寸法J(mm)
16
取付部
おねじ
キャップ
キャップ付き
寸法C(Φmm)
13.5
色(キャップ)
ブラック
ねじの呼び
M5
寸法H
M5×0.8
取付長(mm)
16
材質(取付部)
S10C