VSCV010 ダイヤフラム式チェックバルブ アイシス 38705005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤフラム式チェックバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38705005 品番VSCV010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤフラム弁を内蔵した逆流防止コネクターです。DEHPおよびラテックスフリーのシリコンゴム製ダイヤフラム弁は、米国薬局方USP ClassVIおよびISO10993に準拠。外径3.3mmにはシリコンチューブ2×4(ギリギリ)と3×5が接続可能。またPTFEチューブ3×4(最適)と3×5が接続可能。外径5.3〜5.4mmにはシリコンチューブ4×6(ギリギリ)と5×7が接続可能。 ガンマ線・EOG滅菌可能ですが、コード番号VSCV010のみオートクレーブ滅菌(+121℃)も可能。コード番号VSCV010以外の使用温度+5〜40℃。最大逆流量0.1mL/時(@0.5mL/時)

種別3.3-3.3mm アズワン品番61-0479-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする