曜日別特売
EWN48×20-RE EWN エルゴウイングナット(オネジ) イマオコーポレーション 38705055

EWN エルゴウイングナット(オネジ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM5取付長(mm)20注文コード38705055品番EWN48×20-RE
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥492
販売価格(税別)
447

最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。

材質(本体)ポリアミド質量(g)12種類ウイング形寸法A(mm)47寸法D(mm)7寸法E(mm)5.5寸法B(mm)24寸法J(mm)20取付部おねじキャップキャップ付き寸法C(Φmm)13.5色(キャップ)レッドねじの呼びM5寸法HM5×0.8取付長(mm)20材質(取付部)S10C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする