曜日別特売
LS8×25B LS ロッキングキー(オネジ) イマオコーポレーション 38706342

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS8×25B LS ロッキングキー(オネジ) イマオコーポレーション 38706342
LS8×25B LS ロッキングキー(オネジ) イマオコーポレーション 38706342

LS ロッキングキー(オネジ)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM8取付長(mm)25注文コード38706342品番LS8×25B
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥630
販売価格(税別)
573

SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(mm)40寸法B(mm)17寸法C(mm)15.5寸法E(mm)25ねじの呼びM8材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)SUM22L取付長(mm)25取付部おねじ質量(g)16種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ寸法DM8×1.25色(本体)つや消しブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38706281
2019-05-16
用途: 譜面台のネジがバカに破損したので使用。
飲食業

ちょっと短かったので、また、別のものを検討中。
もの自体は良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする