曜日別特売
LS5×10-SUS LS ロッキングキー(オネジ) イマオコーポレーション 38706394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS5×10-SUS LS ロッキングキー(オネジ) イマオコーポレーション 38706394
LS5×10-SUS LS ロッキングキー(オネジ) イマオコーポレーション 38706394

LS ロッキングキー(オネジ)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM5取付長(mm)10注文コード38706394品番LS5×10-SUS
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(mm)26寸法B(mm)13寸法C(mm)11寸法E(mm)10ねじの呼びM5材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)SUS303取付長(mm)10取付部おねじ質量(g)6種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ寸法DM5×0.8色(本体)つや消しブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38706281
2019-05-16
用途: 譜面台のネジがバカに破損したので使用。
飲食業

ちょっと短かったので、また、別のものを検討中。
もの自体は良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする