KN ナールドノブ(メネジ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38706683 品番 KN15B
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥288
販売価格(税別)
262
寸法A(Φmm)15 寸法B(mm)11 寸法C(Φmm)11 寸法D(mm)2 寸法F(mm)5 ねじの呼びM5 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅 取付長(mm)5 取付部めねじ 質量(g)4 種類丸形 寸法EM5×0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38706796
2023-06-14
用途:
ワーク固定用
その他業種

あくまで見た目の問題だが、表面がツヤ有なのと、トップが膨張した形状なので、少し安っぽく感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする