KN ナールドノブ(メネジ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 取付部めねじ 取付長(mm)10 注文コード38706717 品番KN25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥260
この商品はねじの呼び・取付部・取付長など19種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)26 寸法B(mm)18 寸法C(Φmm)19 寸法D(mm)6 寸法F(mm)10 ねじの呼びM6 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅 取付長(mm)10 取付部めねじ 質量(g)13 種類丸形 寸法EM6×1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38706717 KN25 02035494 KN25 ナールドノブ イマオコーポレーション ナールドノブ イマオコーポレーション 1個 340 税込374 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38706796
2023-06-14
用途:
ワーク固定用
その他業種

あくまで見た目の問題だが、表面がツヤ有なのと、トップが膨張した形状なので、少し安っぽく感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする