イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ナールドノブ
KN ナールドノブ(メネジ)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38706796
品番
KN20T
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥353
販売価格(税別)
¥
321
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
22
寸法B(mm)
14
寸法C(Φmm)
15
寸法D(mm)
4
寸法F(mm)
11
寸法G(Φmm)
8
ねじの呼び
M6
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
黄銅
取付長(mm)
11
取付部
めねじ貫通
質量(g)
8
種類
丸形
寸法E
M6×1