イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ナールドノブ
KN ナールドノブ(メネジ)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38706823
品番
KN30T
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥481
販売価格(税別)
¥
437
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
31
寸法B(mm)
18
寸法C(Φmm)
24
寸法D(mm)
6
寸法F(mm)
15
寸法G(Φmm)
13
ねじの呼び
M8
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
黄銅
取付長(mm)
15
取付部
めねじ貫通
質量(g)
21
種類
丸形
寸法E
M8×1.25