イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの フルートノブ
FTK フルートノブ(メネジ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ポリアミド
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付長(mm)
10
注文コード
38707252
品番
FTK32B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
ねじの呼び・材質・取付長
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
32
寸法B(mm)
22
寸法C(Φmm)
17
寸法D(mm)
9
寸法E(Φmm)
21
寸法G(mm)
10
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ポリアミド
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付長(mm)
10
取付部
めねじ
仕様
標準
質量(g)
12
種類
丸形
寸法F
M8×1.25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38707252
FTK32B
02035266
FTK32B
フルートノブ(タップ止りタイプ)
イマオコーポレーション
1個
¥
340
税込
¥
374
注文コードが変更になりました