FTK フルートノブ(メネジ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM4 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付長(mm)6 注文コード38707295 品番FTKE16B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥270
この商品はねじの呼び・材質・取付長など27種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)16 寸法B(mm)13 寸法C(Φmm)11 寸法D(mm)5 寸法E(Φmm)9 寸法G(mm)6 ねじの呼びM4 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付長(mm)6 取付部めねじ 仕様帯電防止 質量(g)4 種類丸形 寸法FM4×0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする