FTK フルートノブ(メネジ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付長(mm)8 注文コード38707313 品番FTKE25B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥320
この商品はねじの呼び・材質・取付長など27種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)25 寸法B(mm)19 寸法C(Φmm)16 寸法D(mm)8 寸法E(Φmm)15 寸法G(mm)8 ねじの呼びM6 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付長(mm)8 取付部めねじ 仕様帯電防止 質量(g)8 種類丸形 寸法FM6×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする