FTK フルートノブ(メネジ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM10 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付長(mm)16 注文コード38707392 品番FTK32T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥310
この商品はねじの呼び・材質・取付長など27種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)32 寸法B(mm)22 寸法C(Φmm)17 寸法D(mm)9 寸法E(Φmm)21 寸法G(mm)16 ねじの呼びM10 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付長(mm)16 取付部めねじ貫通 仕様標準 質量(g)13 種類丸形 寸法FM10×1.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38707392 FTK32T 02035275 FTK32T フルートノブ(タップ通しタイプ) イマオコーポレーション フルートノブ(タップ通しタイプ) イマオコーポレーション 1個 369 税込406 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする