イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ナールドノブ
SMK セルフメイクノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
35
寸法E(Φmm)
8
注文コード
38709273
品番
SMK35M8
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥320
販売価格(税別)
¥
291
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法E
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。
高温たは多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法A(Φmm)
35
寸法B(mm)
32
寸法C(Φmm)
18
寸法D(mm)
15
寸法E(Φmm)
8
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
13(M8用)
材質(本体)
ポリアミド
取付部
丸穴
質量(g)
10
種類
丸形
表面処理
キャップ:光沢仕上げ
材質(キャップ)
ポリプロピレン
色(キャップ)
オレンジ
色(本体)
つや消しブラック