※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
アーチ グリップ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
28
寸法L1(mm)
196
注文コード
38710716
品番
AGS200-GR
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,654
販売価格(税別)
¥
1,504
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法L1
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
28
寸法B(mm)
7.5
寸法C(mm)
-
寸法H(mm)
50
寸法L(mm)
179
寸法L1(mm)
196
寸法L2(mm)
151
寸法Lc(mm)
8.5
寸法Lr(mm)
17
仕様
-
質量(g)
70
タイプ
六角穴付きボルト
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
材質(グリップ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法G(mm)
-
寸法K(mm)
-
寸法C(Φmm)
13.5
寸法J(Φmm)
-
寸法R(Φmm)
8.5
色(グリップ)
グレー