イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
MH4 マシナリーハンドル
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38712807
品番
MH4-350S
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥11,844
販売価格(税別)
¥
10,767
バスケットに入れる
寸法A(mm)
350
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
1260
タイプ
オフセット仕様
許容荷重(N)
1000