MH9 マシナリーハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38713324 品番 MH9-400N
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,695
販売価格(税別)
4,268

MH9-BPはグリップに樹脂被覆を施してあります

寸法A(mm)400 寸法B(mm)424 質量(g)247 色(グリップ)ナチュラル 表面処理(レバー)アルマイト表面処理 許容荷重(N)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする